Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ISO7321CDR DIGITAL ISOLATOR, DUAL, 33NS, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124792
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7321CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolation: Kapazitiv
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangspegel: TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 25 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ISO7321CDR, 3124792, 312-4792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.