Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ISO1540QDRQ1 DIGITAL ISOLATOR, 2-CH, WSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124775
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO1540QDRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Isolation: Kapazitiv
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangspegel: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, ISO1540QDRQ1, 3124775, 312-4775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.