Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC2531F256RHAT SOC, 2.4GHZ, 802.15.4, USB-ENAB, 40QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3124312
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2531F256RHAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
HF
HF-Transceiver
ICs
Frequenz, max.: 2.507 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Frequenz, min.: 2.394 GHz
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 24.3 mA
  • Übertragungsstrom: 33.5 mA
  • Bauform - HF-IC: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 4.5 dBm
  • Übertragungsrate: 12 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -97 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • HF/IF-Modulation: FSK
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.