Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL3842P IC, CURRENT MODE PWM CTRL, 8-DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123463
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL3842P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 200 mA
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Ausgangsspannung: 30 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: DIP
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TL3842P, 3123463, 312-3463
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    560
    10
    € 7,00*
    ab € 0,25*
    € 0,81*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,19*
    Lager 139
    170
    1
    € 14,99*
    ab € 1,04*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.