Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL1451ACD DUAL PWM CONTROL CIRCUIT, SMD, 1451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123461
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL1451ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 6 V
  • Ausgangsspannung: 50 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 3.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TL1451ACD, 3123461, 312-3461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.