Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP430F2013IRSAT MCU, 16BIT, MSP430, 16MHZ, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123178
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F2013IRSAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: MSP430 Family MSP430F2x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 10 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • Bausteinkern: MSP430
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MSP430
  • MCU-Baureihe: MSP430F2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F2013IRSAT, 3123178, 312-3178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.