Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TM4C1231H6PMI MCU, 32BIT, CORTEX-M4F, 80MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123140
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TM4C1231H6PMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: TIVA Family TM4C123x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 43 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: TIVA
  • MCU-Baureihe: TM4C123x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TM4C1231H6PMI, 3123140, 312-3140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 24,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1504
    € 381,44*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1505
    € 204,41*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1529
    € 54,43*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-3463
    € 278,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.