Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM317HVK STEEL/NOPB IC, V REG ADJ +1.2/37V, TO-3-2, 317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122684
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM317HVK STEEL/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 57 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 60 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-3
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM317HVK STEEL/NOPB, 3122684, 312-2684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,03*
    € 177,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,73*
    € 174,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,71*
    € 142,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,43*
    € 115,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,35*
    € 103,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,13*
    € 90,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.