Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM317H/NOPB LINEAR, ADJ, 1.2V-37V, 1.5A, METAL CAN-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122683
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM317H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: Metallbecher
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM317H/NOPB, 3122683, 312-2683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.