Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM117H IC, ADJUSTABLE VOLTAGE REG, 37V, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122671
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM117H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Lineare
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-39
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.