Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MC34063AP IC, DC/DC CONTROLLER, 34063, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121667
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MC34063AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: MC33063A, MC34063A
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Ausgangsspannung, min.: 1.25 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • Topologie: Buck, Boost, invertierend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC/DC Kontroller, IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc/dc kontroller, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, MC34063AP, 3121667, 312-1667
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,26*
    € 8,95*
    ab € 0,75*
    € 1,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,677*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.