Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2585T-ADJ/NOPB FLYBACK REGULATOR, TO-220-5, TOPOLOGY:BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121500
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2585T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 4A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • Ausgangsspannung, min.: 4 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 93 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2585T-ADJ/NOPB, 3121500, 312-1500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,95*
    € 11,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,00*
    € 12,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.