Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM140K-15/NOPB VOLTAGE REGULATOR IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 15V; 1A; TO3; THT
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 15V; 1A; TO3; THT
Artikel-Nr.:
     139-3121453
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM140K-15/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM140K-15/NOPB, 3121453, 312-1453
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 68,11*
    € 108,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,49*
    € 161,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,65*
    € 192,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,65*
    € 188,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,42*
    € 156,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,10*
    € 125,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.