Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMH1981MT/NOPB SYNC SEPARATOR, MULTI-FORMAT, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121225
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH1981MT/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
IC Video
Video-IC
ic video
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - TV-/Videobaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • Ausgangssynchronisierung: Composite, horizontal, vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Video-Synch-Separatoren, Videoverarbeitung, TEXAS INSTRUMENTS, LMH1981MT/NOPB, 3121225, 312-1225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    94
    Frei Haus
    ab € 12,36*
    € 15,56*
    Lager 139
    80
    1
    € 14,99*
    ab € 14,15*
    € 33,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.