Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F157AN LOGIC, QUAD 2:1 DATA SEL/MUX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121086
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F157AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74F157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74F
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F157AN, 3121086, 312-1086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,615*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.