Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74CBTLV3257DBQR FET MUX/DEMUX, 4BIT, 1:2, SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121079
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74CBTLV3257DBQR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74CBTLV
74CBTLV Logic
74CBTLV Logik
CBTLV Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Logiktyp: FET-Multiplexer/Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74CBTLV257
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74257
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QSOP
  • Logik-IC-Familie: 74CBTLV
  • Leitungskonfiguration: 1:2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CBTLV Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74CBTLV3257DBQR, 3121079, 312-1079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,197*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,197*
    € 1,42443
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.