Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74ALS157AN LOGIC, QUAD 1OF2 DATASLCT/MUX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121063
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS157AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALS157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Logik-IC-Familie: 74ALS
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74als, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74ALS157AN, 3121063, 312-1063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,879
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.