Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74AC153M96 DATA SELECTOR/MUX, DUAL, 4:1, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121050
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74AC153M96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC153
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74153
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Leitungskonfiguration: 4:1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, CD74AC153M96, 3121050, 312-1050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,062*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.