Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
OR-Gate
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G32DCUT IC, POSITIVEOR GATE, SMD, VSSOP8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3120658
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN74LVC2G32DCUT
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion:
OR-Gatter
Produktpalette:
74LVC2G32
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
Ausgangsstrom:
32 mA
Anzahl von Elementen:
Zwei
IC-Gehäuse / Bauform:
VSSOP
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LVC
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
Versorgungsspannung, min.:
1.65 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
OR-Gate
,
OR-Gatter
,
ti lvc logic
,
74lvc
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
SN74LVC2G32DCUT
,
3120658
,
312-0658
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G32DCTR IC, OR-GATE, DUAL 2-INPUT, SMD
Texas Instruments
SN74LVC2G32DCTR
€ 0,716*
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G32DCUR IC, DUAL 2 INPUT OR GATE, SMD
Texas Instruments
SN74LVC2G32DCUR
€ 0,703*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.