Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS09N IC, LOGIC, 74LS, AND GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120528
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS09N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74ls logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS09N, 3120528, 312-0528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,756*
    € 1,516*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,516*
    € 1,80404
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.