Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS04D HEX INVERTER, SMD, 74LS04, SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120519
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS04D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LS04
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS04D, 3120519, 312-0519
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,99*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 0,76*
    € 2,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.