Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F11N LOGIC, TRIPLE 3-IN AND GATE, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120413
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F11N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • Logik-IC-Familie: 74F
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74f, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F11N, 3120413, 312-0413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,707*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.