Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74F00N LOGIC, QUAD 2-IN NAND GATE, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120407
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74F00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74F
74F Logic
74F Logik
F Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74F00
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74F
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: F Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74F00N, 3120407, 312-0407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 0,93*
    Lager 139
    938
    1
    € 14,99*
    ab € 0,477*
    € 1,184*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.