Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS161AN IC, COUNTER/MULTIPLIER/DIVIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119834
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS161AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS161
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74161
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 32 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Digitaler Zähler, Digitalzähler, Zähler digital, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS161AN, 3119834, 311-9834
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 1,19*
    Lager 139
    640
    € 14,99*
    ab € 0,707*
    € 1,556*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,556*
    € 1,85164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.