Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4018BE IC, LOGIC, 4000, COUNTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119744
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4018BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4018
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4018
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Voreinstellbar
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 31
  • Taktfrequenz: 8.5 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, TEXAS INSTRUMENTS, CD4018BE, 3119744, 311-9744
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1750
    10
    € 7,00*
    ab € 0,29*
    € 0,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,11*
    Lager 139
    200
    1
    € 14,99*
    ab € 0,528*
    € 1,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.