Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC1T45DRLR TRANSCEIVER, NON-INVERT, SOT-533-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119623
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1T45DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741T245
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-553
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1T45DRLR, 3119623, 311-9623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,252*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.