Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DAC8871SBPW IC, DAC 16BIT 1CH LP 16-TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118690
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8871SBPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: ± 13.5V bis ± 19.8V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, DAC8871SBPW, 3118690, 311-8690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,40*
    € 151,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,31*
    € 149,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,37*
    € 123,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,61*
    € 95,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,27*
    € 86,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,73*
    € 77,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.