Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DAC5573IPW DAC, 8BIT, 188KSPS, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118602
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC5573IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 8 bit
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Abtastrate: 188 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: TSSOP
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: I2C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Eingangskanaltyp: Seriell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-a converter, (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, DAC5573IPW, 3118602, 311-8602
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,47*
    € 8,62*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 6,49*
    € 10,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.