Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessverstärker, 1 Verstärker, 25 µA, SOIC, 8 Pin(s), -40 °C, 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118175
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA283AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 20 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • CMRR: 140 dB
  • Eingangsruhestrom: 25 µA
  • Bandbreite: 10 kHz
  • Strommessverstärker: High-Side, Low-Side
  • Verstärkung: 200V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: op amp, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA283AID, 3118175, 311-8175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,85*
    € 6,29*
    Lager 139
    981
    € 14,99*
    ab € 4,36*
    € 7,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.