Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPA152D AMP, POWER, AUDIO, SMD, SOIC8, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116922
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPA152D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic audio texas instruments
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 32 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 5.5V
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 75mW x 2 bei 32 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsleistung: 75 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TPA152D, 3116922, 311-6922
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,72*
    € 3,50*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 4,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.