Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS8865IDGS ADC, 16BIT, 400KSPS, VSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116684
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8865IDGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 16-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Abtastrate: 400 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: VSSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS8865IDGS, 3116684, 311-6684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.