Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS8320EB/250 ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ADC, 16 BIT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116656
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8320EB/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Abtastrate: 100 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: VSSOP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: 3-Draht, SPI
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS8320EB/250, 3116656, 311-6656
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,34*
    € 19,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,49*
    € 20,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.