Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS7864Y/250 ADC, 12BIT, 500KSPS, PARALLEL, TQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116644
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7864Y/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Hex 12-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Abtastrate: 500 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: TQFP
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, Encoder IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS7864Y/250, 3116644, 311-6644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.