Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS ADS1204IRHBT IC, 16BIT ADC, DELTA SIGMA, 10MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116572
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1204IRHBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Abtastrate: 40 kSPS
  • Bauform - ADC / DAC: QFN
  • Versorgungsspannung: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz, asymmetrisch
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, TEXAS INSTRUMENTS, ADS1204IRHBT, 3116572, 311-6572
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.