Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-282.0252 SCHALTER RAHMEN 18X18MM 2NO 2NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3112160
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-282.0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: 31
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 31-282.0252, 3112160, 311-2160
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,65*
    € 54,61*
    € 5,46*
    ab € 43,25*
    € 56,25*
    Frei Haus
    ab € 44,21*
    € 57,37*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 44,44*
    € 57,65*
    Lager 139
    58
    € 14,99*
    ab € 53,80*
    € 75,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,55*
    € 89,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,37*
    € 84,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,84*
    € 70,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    31-953.7
    ab € 1,91*
    Zubehör
    EAO
    31-953.4
    ab € 2,64*
    Zubehör
    EAO
    31-953.5
    ab € 2,61*
    Zubehör
    EAO
    31-953.2
    ab € 2,26*
    Zubehör
    EAO
    31-953.6
    ab € 2,38*
    Zubehör
    EAO
    31-953.3
    ab € 2,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.