Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XPEM311 FUSSSCHALTER, DPST-NO/NC, 3A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3111874
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Außenhöhe: 152 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 160 mm
  • Außentiefe: 186 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XPEM311, 3111874, 311-1874
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 112,43*
    € 125,30*
    3 Tage
    3
    € 6,40*
    ab € 113,47*
    € 125,87*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 114,93*
    € 127,69*
    Frei Haus
    ab € 118,01*
    € 130,43*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 205,17*
    € 225,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,15*
    € 267,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 224,81*
    € 267,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,70*
    € 262,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,46*
    € 259,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,17*
    € 244,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.