Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XPEM110EX FUSSSCHALTER, SPST-NO/NC, 3A, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3111871
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEM110EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Außenhöhe: 59 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 104 mm
  • Außentiefe: 172 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, telemecanique fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XPEM110EX, 3111871, 311-1871
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 141,25*
    € 155,01*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 143,76*
    € 157,85*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 154,51*
    € 168,75*
    19 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 156,53*
    € 171,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 257,09*
    € 277,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 277,19*
    € 329,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,15*
    € 327,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,78*
    € 323,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 267,37*
    € 318,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 257,09*
    € 305,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.