Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33000-0001 KONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107424
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33000-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kontakte
Steckverbinder
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen MX150 33482, 33481, 33486 von Molex
  • Produktpalette: MX150 33000
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 33000-0001, 3107424, 310-7424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,106*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.