Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 502598-2593 STECKVERBINDER FFC/FPC 25POS 1REIH 0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107412
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502598-2593
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.3 mm
  • Produktpalette: Easy-On 502598
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.2 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben, unten
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 502598-2593, 3107412, 310-7412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,822*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.