Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52852-1070 STECKVERBINDER FFC/FPC 10P 1REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107294
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52852-1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
molex buchsenleiste
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Wismut
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52852
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52852-1070, 3107294, 310-7294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    SFW10R-1STE1LF
    ab € 0,192*
    Ähnlich
    Amphenol
    SFW10R-2STE1LF
    ab € 0,206*
    Ähnlich
    Amphenol
    SFW10R-4STE1LF
    ab € 0,224*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.