Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15-29-1024 GEHÄUSE SHUNT-ANSCHLUSS, 2POS, POLYESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107166
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15-29-1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftleisten der Produktreihe C-Grid, Wire-to-Board-Stiftleisten der Produktreihe KK von Molex
  • Produktpalette: C-Grid 7859
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Shunt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex buchsengehäuse 2p, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, steckbrücke 2-polig, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, MOLEX, 15-29-1024, 3107166, 310-7166
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,95*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,28*
    € 1,03*
    Lager 139
    2962
    1
    € 14,99*
    ab € 0,264*
    € 1,087*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    4-530153-1
    ab € 0,803*
    Ähnlich
    Molex
    15-38-1024
    ab € 0,179*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.