Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT2009 NA005 SCHLAUCH NICHT SCHRUMPFB PTFE 30.5M NAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106881
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT2009 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe schlauch
Länge - metrisch: 30.5 m
  • Produktpalette: FIT TFT-200
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Nichtschrumpfend
  • Innendurchmesser: 3.14 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT2009 NA005, 3106881, 310-6881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 246,25*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 8,20834* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 378,58*
    € 450,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 347,11*
    € 413,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 308,24*
    € 366,81
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 296,14*
    € 352,41
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 286,04*
    € 340,39
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 276,78*
    € 329,37
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 246,25*
    € 293,04
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.