Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM63963S-VA INTELL. LEISTUNGSMODUL 600V 10A HSDIP-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106648
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM63963S-VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
Intelligente
Leistungsmodule
Nennstrom (Ic/Id): 10 A
  • Produktpalette: BM63xxxS Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: HSDIP
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • IPM-Baureihe: DIPIPM
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.