Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPAPM4A0A50J0 FOLIENKONDENSATOR, 50UF, 400VAC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106569
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPAPM4A0A50J0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 60 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: MPAPM
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 15 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 130 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, folienkondensator 50µf, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPAPM4A0A50J0, 3106569, 310-6569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.