Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMEF400P10J0F200 FOLIENKONDENSATOR, 0.1UF, 400V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106518
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMEF400P10J0F200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPMEF400P10J0F200, 3106518, 310-6518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0379*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3039*
    € 0,36164
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2309*
    € 0,27477
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    R60MF3100506AJ
    ab € 0,193*
    Ähnlich
    Kemet
    R60MI31005030J
    ab € 0,264*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECQE4104JF
    ab € 0,182*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.