Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMEF250P22J0F200 FOLIENKONDENSATOR, 0.22UF, 250V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106504
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMEF250P22J0F200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 0,22uf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPMEF250P22J0F200, 3106504, 310-6504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3651*
    € 0,43447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1645*
    € 0,19576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0763*
    € 0,0908
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0588*
    € 0,06997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32521C3224J000
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Epcos
    B32521C3224J289
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Kemet
    R60IF3220506AJ
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.