Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPMPP630W33J0N200 FOLIENKONDENSATOR, 3.3UF, 630V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106502
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPMPP630W33J0N200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Leistungs-Folienkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 3.3 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produktlänge: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 28 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,261*
    € 1,50059
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.