Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G00GW-Q100H NAND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106427
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G00GW-Q100H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP1G00
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G00GW-Q100H, 3106427, 310-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,063*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5453*
    € 0,64891
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3939*
    € 0,46874
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2024*
    € 0,24086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1898*
    € 0,22586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,063*
    € 0,07497
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.