Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI4060-C2A-GM ZF-TRANSMITTER, 1.05GHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105937
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4060-C2A-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
Halbleiter
HF
HF-Transmitter
Frequenz, max.: 1.05 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: 142 MHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Übertragungsstrom: 24 mA
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 13 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • HF/IF-Modulation: 4FSK, 4GFSK, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK
  • Anwendungen HF-Sender: Garagentor-/Türöffner, Sicherheits-/Alarmanlagen, Systemüberwachung, Hausautomatisierung, RKE-System
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ICs, unter, SILICON LABS, SI4060-C2A-GM, 3105937, 310-5937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.