Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM 8149 VORNSCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105556
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     8149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: -
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.6 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: 65 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, lindström vornschneider, bolzen vornschneider, esd seitenschneider 110mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, 8149, 3105556, 310-5556
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 62,16*
    € 88,20*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 145,43*
    € 179,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,03*
    € 213,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,26*
    € 209,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,73*
    € 203,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,38*
    € 190,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,43*
    € 173,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.